Stampa…

Guanti resistenti ai prodotti chimici, AlphaTec® 79-700

Fornitore: Ansell
79-700/10 79-700/11 79-700/7 79-700/8 79-700/9
ANSE79-700/10EA 34.3 EUR
ANSE79-700/10 ANSE79-700/11 ANSE79-700/7 ANSE79-700/8 ANSE79-700/9
Guanti resistenti ai prodotti chimici, AlphaTec® 79-700
Guanti
Questo guanto in nitrile è stato progettato specificatamente per offrire comfort e flessibilità massimi e buona resistenza agli agenti chimici.

  • Estremamente morbidi e sottili, offrono la destrezza di un guanto monouso
  • La finitura a losanga aumenta la presa in presenza di olii
  • Superficie esterna non clorinata aiuta a migliorare la presa
  • Ansell Moisture Management Technology ™: minore tendenza a rilasciare particolato (anche fino al 50% in meno) rispetto ai tradizionali guanti in cotone felpato

La tecnologia Aquadri™ (Ansell Moisture Management Technology™) conferisce a questo guanto riutilizzabile eccellente capacità di assorbimento dell'umidità e consente di mantenere le mani asciutte per lungo tempo. La formulazione in nitrile è stata progettata per fornire buone prestazioni meccaniche e chimiche soprattutto in ambienti in cui sono presenti sostanze chimiche, oli e grassi a base di idrocarburi.

Thickness: 0,225 mm

Colour: Blue

EN 374, EN 388 (1001), EN 421, EN 1149; AQL 0.65

Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1001A), EN 421; Cat. III; AQL 0.65
Approvati per il contatto con alimenti
Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR