Stampa…

Guanti resistenti ai prodotti chimici, UltraNeo 382

Fornitore: MAPA
34382049 34382036 34382037 34382038 34382040
112-3382EA 213 EUR
112-3382 112-4927 112-4928 112-4929 112-4926
Guanti resistenti ai prodotti chimici, UltraNeo 382
Guanti
Guanti protettivi specifici impermeabili in neoprene (policloroprene) con guanti interni in maglia di cotone. Privi di silicone. Ideali per il trattamento superficiale, per i lavori di manutenzione e di installazione.

  • Due guanti in uno: protezione sicura contro le sostanze chimiche e ai tagli
  • Buona presa grazie al palmo della mano ruvido
  • Elevato comfort e isolamento termico grazie allo strato di cotone
  • Buona resistenza meccanica

Length: 355 mm

Thickness: 0,9 mm

Colour: Blue

EN 374 (ACKL), EN 388 (2121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.5

Certificazioni: EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), cat. III; AQL 1,5
Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR