Stampa…

Pompe a membrana serie chimica VARIO®

Fornitore: VACUUBRAND
736501 732401
181-0166EA 6480 EUR
181-0166 181-0162
Pompe a membrana serie chimica VARIO®
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Le pompe a membrana serie chimica VARIO controllano il vuoto regolando la velocità del motore. Sono ideali per processi chimici che richiedono un'estrema accuratezza nella regolazione del vuoto. Funzionamento ultrasilenzioso, ottenuto riducendo la velocità della pompa alla pressione d'esercizio. La riduzione al minimo del numero di corse della membrana prolunga sensibilmente la vita utile delle parti soggette a usura. Tutte le pompe a membrana VARIO per chimica si compongono di pompa, controller del vuoto con display e sensore del vuoto.

  • Gas e vapori vengono a contatto solo con le
More Product Information
Visualizza i codici

Specifiche

Modello MD 4C NT VARIO MZ 2C NT VARIO
Environmentally Preferable
Numero di stadi 3 2
Controller del vuoto CVC 3000 CVC 3000
Portata 77 l/min 47 l/min
Pressione finale (ass.) 1,5 mbar 7 mbar
Pressione finale con valvola condensazione vapori (gas ballast) 3 mbar 12 mbar
Classe di protezione IP 20 IP 20
Contropressione max. sull'uscita (ass.) 1,1 bar 1,1 bar
Raccordo sul lato di pressione (EST.) Portagomma DN 10 Portagomma DN 10
Raccordo sul lato di aspirazione (IN) Portagomma DN 10 Portagomma DN 10
Approvazione ATEX II 3G IIC T3 X internal atm. only II 3G IIC T3 X internal atm. only
Potenza in uscita del motore 0,53 kW 0,53 kW
L×P×A 325×243×245 mm 243×243×245 mm
Peso 16,3 kg 13,8 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR