Stampa…

Lavavetreria da laboratorio, linea Professional, 60 cm, serie GW3060

Fornitore: SMEG
GW3060BX GW3060BXC GW3060P GW3060SC GW3060S GW3060PA GW3060BXA GW3060SA GW3060BXCA GW3060SCA
141-0686EA 9010 EUR
141-0686 141-0687 141-0688 141-0690 141-0689 SMEGGW3060PA SMEGGW3060BXA SMEGGW3060SA SMEGGW3060BXCA SMEGGW3060SCA
Lavavetreria da laboratorio, linea Professional, 60 cm, serie GW3060
Lavavetreria
Gamma di macchine professionali Smeg per lavaggio e disinfezione termica, realizzate con materiali e componenti di alta qualità per garantire i risultati migliori. Le camere di lavaggio sono realizzate in acciaio inossidabile AISI 316 L, resistente agli acidi forti (come nelle industrie farmaceutiche e alimentari).

  • Lavaggio a temperature fino a 95 °C per la sanificazione antibatterica termica
  • Controller a microprocessore programmabile: 20 programmi fissi e 10 programmi configurabili
  • RS232, USB e LAN per collegamento a stampante esterna o PC
  • Pannelli
More Product Information
Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR