Stampa…

Microscopi rovesciati, AE31E

Fornitore: MOTIC
1100100200565 1100100200576 1100100200594 P31L P31HD P31LED P31S P31FLUOR
630-2518EA 3824 EUR
630-2518 630-2519 630-2521 MOTIP31L 630-2971 MOTIP31LED MOTIP31S MOTIP31FLUOR
Microscopi rovesciati, AE31E
Microscopi
L'AE31E è stato progettato con particolare attenzione su aspetti pratici.

  • Automatic on/off setting via infrared sensor
  • Light memory recalls the last intensity, when changing objective position
  • Halogen interchangeable with an LED module to be purchased separately (30 W versions)

NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.

Informazioni per l'ordine: Obiettivi per contrasto di fase (inclusi) di serie (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) tutti funzionanti con lo stesso anello Ph1.
Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable
Testa Inclinazione di 45° (Siedentopf) Inclinazione di 45° (Siedentopf)
Oculari WF 10×/22 mm con correzione diottrica e para-occhio in gomma WF 10×/22 mm con correzione diottrica e para-occhio in gomma
Revolver portaobiettivi 5 posizioni, inclinata 5 posizioni, inclinata
Obiettivi 4×, ph10×, phLWD 20×, ph LWD 40× 4×, ph10×, phLWD 20×, ph LWD 40×
Tavolino Hard coated with metal and glass stage inserts
Condensatore ELWD A.N. 0,30 (WD: 72 mm) con diaframma ELWD A.N. 0,30 (WD: 72 mm) con diaframma
Messa a fuoco Comando coassiale macro e micro Comando coassiale macro e micro
Illuminazione Alogena (Köhler) Alogena (Köhler)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR