Stampa…

Unità di controllo della temperatura

Fornitore: Julabo GmbH
9700140 9700160
620-8113EA 1560 EUR
620-8113 620-8114
Unità di controllo della temperatura
Controller Controller di temperatura
Applicazioni di misurazione, controllo, sicurezza e controllo totalmente dipendenti dalla temperatura. Applicazioni più comuni: mantelli riscaldanti, bagni riscaldanti e nastri riscaldanti.

  • Multi-Display (LED) e tastiera a prova di spruzzo
  • Funzione di allarme acustico intermittente per le alte e le basse temperature che assicura un funzionamento in condizioni di sicurezza
  • L'interfaccia integrata RS232 consente la comunicazione in linea con un PC

Modello LC4.

Collegamento per dispositivo di riscaldamento 230 V/2 kW.

Sistema di controlloMore Product Information
Visualizza i codici

Specifiche

Modello LC4 LC6
Range di temperatura –50...+350 °C –100...+400 °C
Environmentally Preferable
Accuratezza della temperatura Over ±0,05 °C Over ±0,03 °C
Stabilità della temperatura ±0,05 °C
Sensore 2× PT100 3× PT100
Tipo di controllo PID1 adapt./casc.
Interfaccia RS232 RS232/485
Elettrico 230 V, 50 Hz 230 V, 50 - 60 Hz
Dimensioni 170×170×160 mm 180×210×180 mm
Larghezza 3 kg 4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR