Stampa…

VWR®, rack a quattro vie per microprovette e provette

Fornitore: VWR Collection
525-0952EA 68.7 EUR
525-0952 525-1060 525-1061 525-1062 525-1063 525-1064 525-1065
VWR®, rack a quattro vie per microprovette e provette
Rack Rastrelliere per tubi
PP rack with four sides that can be loaded independently.

  • Crea un rack grande quanto necessario collegando insieme più rack
  • Pratico e compatto
  • Eccellente resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Autoclavabile

Lato 1: 4 fori di diametro 30 mm per provette da centrifuga da 50 ml
Lato 2: 12 fori di diametro 17 mm per provette da centrifuga da 15 ml
Lato 3: 32 fori di diametro 12 mm per provette da microcentrifuga da 1,5/2,0 ml
Lato 4: 32 fori di diametro 8 mm per provette da microcentrifuga da 0,5 ml

La confezione in colori assortiti comprende rackMore Product Information
Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR