Stampa…

VWR®, Carta da filtro quantitativa

Fornitore: VWR Collection
516-0847EA 24.5 EUR
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Carta da filtro quantitativa
Filtri Carta da filtro Carta da filtro per analisi quantitative
424: Filtrazione di solfuro di piombo, solfuro ferroso, solfuro di argento, carbonato alcalino, cromato di piombo, arsenico, antimonio, cadmio e alimenti. Determinazione del contenuto di sabbia nei prodotti caseari. Determinazione del grado di biancore nelle paste utilizzate nelle cartiere.

434: Analisi di precipitati molto sottili quali biossido di piombo, fluoruro di calcio, solfuro di nichel, solfuro di zinco, solfato di bario freddo e ossido rameoso. Determinazione delle impurità non solubili in grassi e oli animali e vegetali.

454: Ritenzione di idrossido di zirconio, idrossido diMore Product Information
Visualizza i codici

Specifiche

Grado 474 454 434 424
Peso 84 g/m² 84 g/m² 84 g/m² 84 g/m²
Environmentally Preferable
Spessore 0,16 mm 0,18 mm 0,14 mm 0,17 mm
Ritenzione delle particelle 5 - 8 µm 15 - 12 µm 2 - 3 µm 8 - 12 µm
Dimensioni pori max. 30 µm 50 µm 20 µm 40 µm
Dimensioni pori min. 15 µm 31 µm 9 µm 23 µm
Velocità di filtrazione 450 s (Herzberg) 70 s (Herzberg) 2500 s (Herzberg) 150 s (Herzberg)
Resistenza allo strappo da bagnato 3 psi 2 psi 3,5 psi 2,5 psi
Resistenza allo strappo da asciutto 12 psi 11 psi 18 psi 17 psi

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR