Stampa…

Valigetta frigorifera, Nalgene®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Valigetta frigorifera, Nalgene®
Scatole Sistema di raffreddamento da banco
Labtop coolers −20 °C.
PC, blue.
Lower section filled with a non toxic gel, with handle.
471-0000/471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.

Labtop, 0 °C.
In PC, verde.
Parte inferiore riempita con un gel atossico, maniglia per il trasporto.
479-3461: Mantiene una temperatura inferiore a 1 °C per 5 ore max., coperchio bianco riempito di gel.
479-3460: Mantiene una temperatura inferiore a 1 °C per 3,5 ore max., coperchio trasparente senza gel.
471-0002 e 471-00More Product Information

Promozione a tempo limitato

Questi articoli sono attualmente in promozione

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR