Stampa…

VWR®, Piastra Petri, PS

Fornitore: VWR Collection
391-0601
391-1501EA 172 EUR
391-1501 391-0457 391-0467 391-0468 391-0469 391-0492 391-0556 391-0559 391-0560 391-0561 391-0562 391-0565 391-0582 391-0604 391-0605 391-0606 391-0608 391-0603 391-0602 391-0609 391-0599 391-0600 391-0601 391-0607 391-0598 391-0616 391-0617 391-0618 391-0619 390-1373 390-1374 390-1375 390-1376 390-1377 391-0635 391-0682
VWR®, Piastra Petri, PS
Piastre per colture Piastre Petri
PS. Queste piastre per applicazioni microbiologiche sono prodotte in rigorose condizioni asettiche utilizzando la produzione e il confezionamento in linea (ISO 6).

  • Impilamento stabile
  • Perfettamente piatto e indeformabile fino a 55°C
  • Eccellente qualità ottica: Trasparenza totale
  • Conforme ai versatori automatici di piastre
  • Disponibili nei diametri 55, 65, 90 e 140 mm

Le piastre sterili vengono fornite con prova di sterilità e numero di lotto visualizzato sulla scatola. Disponibile confezione con doppio sacco esterno per camera bianca.

Certificates onMore Product Information
Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR