Stampa…

Pompe a membrana

Fornitore: VACUUBRAND
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002 20741000 20743000 20744000
181-1580EA 0 EUR
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002 181-0477 181-0478 181-0437
Pompe a membrana
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Queste pompe a membrana sono meccanici pompe da vuoto che funzionano senza olio. Sono facili da usare, non utilizzare acqua e la generazione dei rifiuti né acqua né olio usato. Le pompe sono utilizzati per l'evacuazione o di pompaggio dei gas tra contenitori in chimica o fisica nei laboratori. sono estremamente versatili.

  • Disponibili in due serie: alluminio e ad alta resistenza chimica
  • Ampia selezione in termini di pressione finale e portata, ottima portata anche in presenza di pressioni basse
  • Motore esente da manutenzione, semplice sostituzione di
More Product Information
Visualizza i codici

Specifiche

Modello MD 1 MD 1 MD 1 ME 16 MV 2 NT ME 4 NT ME 4R NT MZ 2 NT MZ 2 NT MZ 2D NT ME 8 NT MD 4 NT ME 4 NT ME 4 NT ME 4R NT MZ 2 NT MZ 2D NT ME 8 NT MD 4 NT MV 2 NT ME 1 ME 1 ME 2 NT ME 2 NT ME 16 NT MD 12 NT MV 10 NT
Environmentally Preferable
Numero di stadi 3 3 3 1 4 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 3 4
Portata 20 20 20 200 37 67 63 37 37 38 122 55 67 67 63 37 38 122 55 37 12 11/14 33 33 273 55 173
Vuoto 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 80 mbar 0,5 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 1 mbar 70 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 1 mbar 0,5 mbar 100 mbar - 70 mbar 70 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar
Pressione finale (ass.) 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 80 mbar 0,5 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 2 mbar 70 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar 100 mbar 100 mbar 70 mbar 70 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar
Pressione finale con valvola condensazione vapori (gas ballast)
Classe di protezione IP 42 IP 42 IP 42 IP 20 IP 20 IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 20 IP 20 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Raccordo sul lato di pressione (EST.) Silenziatore / G1/8" Silenziatore / G1/8" Silenziatore / G1/8" Portagomma DN 10 mm / Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" 2 × silenziatore / G1/4" Portagomma DN 8 – 10 mm Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" 2 × silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" 2 × silenziatore / G1/4" 2 × silenziatore / G1/4" Portagomma DN 8 – 10 mm Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" 2 × silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/8" Silenziatore / G1/8" Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/4" Silenziatore / G1/2" Silenziatore / G1/2" Silenziatore / G1/2"
Raccordo sul lato di aspirazione (IN) Portagomma DN 6 mm Portagomma DN 6 mm Portagomma DN 6 mm Flangia piccola KF DN 25 Flangia piccola KF DN 16 Portagomma DN 8 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Flangia piccola KF DN 16 Portagomma DN 8 – 10 mm Flangia piccola KF DN 16 Portagomma DN 8 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Flangia piccola KF DN 16 Portagomma DN 8 – 10 mm Flangia piccola KF DN 16 Flangia piccola KF DN 16 Portagomma DN 6 – 10 mm Portagomma DN 6 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Portagomma DN 8 – 10 mm Flangia piccola KF DN 25 Flangia piccola KF DN 25 Flangia piccola KF DN 25
Potenza in uscita del motore 0,08 kW 0,08 kW 0,39 kW 0,25 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,18 kW 0,04 kW 0,04 kW 0,18 kW
L×P×A 303×143×163 mm 303×143×163 mm 303×143×163 mm 470×222×294 mm 325×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×290 mm 243×239×198 mm 243×239×198 mm 243×242×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×290 mm 243×239×198 mm 243×242×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 247×121×145 mm 247×121×145 mm 243×211×198 mm 243×211×198 mm 554×260×359 mm 554×260×359 mm 554×260×359 mm
Peso 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 23 kg 16,4 kg 11 kg 11,5 kg 11 kg 11 kg 11,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 11 kg 11 kg 11,5 kg 11 kg 11,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 5 kg 5 kg 10,2 kg 10,2 kg 30,6 kg 30,6 kg 30,6 kg
Vuoto finale (ass.) 1,5 mbar 1,5 mbar <80 mbar 0,5 mbar
<70 mbar
100 mbar 7 mbar 4 mbar 4 mbar <70 mbar 2 mbar <0,18 mbar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR