Stampa…

Colonne per HPLC, Chromolith® NH₂

Fornitore: Merck
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
1.52026.0001EA 576 EUR
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
Colonne per HPLC, Chromolith® NH₂
Colonne cromatografiche
Costituite da silice monolitica a porosità elevata con rivoluzionaria struttura a pori bimodali, per separazioni perfette a contropressioni ridotte. Le colonne vantano una lunga durata nel range tra pH 2,5 a 7,5, tolleranze elevate della matrice e analisi rapide. Informazioni tecniche.

  • Dimensioni macropori: 2 µm
  • Dimensioni mesopori: 13 nm (130 Å)
  • Volume pori: 1 ml/g
  • Volume totale pori: 3,2 ml/g
  • Area superficiale: 300 m²/g
  • Modifica della superficie: amminopropile

Area di applicazione principale per fasi amminiche: separazione dei carboidrati (More Product Information
Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR