Stampa…

Lastre HPTLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in vetro

Fornitore: Merck
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
1.05547.0001EA 359 EUR
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
Lastre HPTLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in vetro
Lastre TLC
Questa gamma di lastre è prodotta con gel di silice 60 ottimizzato Merck, con granulometria di soli 5 - 6 µm che garantisce una maggiore densità, una superficie omogenea e, di conseguenza, una minore diffusione della macchia. Rispetto alla TLC classica è richiesta una quantità inferiore di campione (da 0,1 a 0,5 µl).

  • Analisi più veloce, solo 3 - 20 min per separazioni ottimali
  • Sensibilità 5 - 10 volte superiore alla TLC classica
  • Indicatore di fluorescenza per la rievazione UV delle sostanze incolori
Visualizza i codici

Specifiche

Limite di rilevazione adsorbimento 100 - 500 pg
Environmentally Preferable
Limite di rilevamento a fluorescenza 5 - 10 pg
Granulometria media 5 - 6 µm
Dimensione granulometria 4 - 8 µm
Volume del campione 0,1 - 0,5 µl
N. di campioni per piastra <36
Distanza di migrazione tipica 30 - 60 mm
Altezza della piastra tipica 12 µm
Tempo di separazione tipico 3 - 20 min

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR